絞り込み
極数
- 2(17)
- 5(2)
- 26(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(16)
- メス(ソケット)(17)
シェルサイズ
- 12
- 8(17)
- 10(26)
- 13(19)
- 14(39)
- 16(103)
- 18(34)
- 20(127)
- 21(16)
- 22(33)
- 24(104)
- 25(47)
- 28(78)
- 30(23)
- 32(54)
- 36(18)
- 40(18)
- 44(17)
- 50(24)
- 60(21)
- シェルサイズをもっと見る
定格電流(A)
- 4(1)
- 5(1)
- 13(15)
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- AMPHENOL(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- PHOENIX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
RM12形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ダストキャップ レセプタクル用
JAE(日本航空電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から93日以内出荷用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥969税込¥1,0661個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116
PHOENIX¥2,498税込¥2,7481個当日出荷PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途仕様コーディング:A極数5ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズ12コンタクト形状メス(ソケット)ポール(形式)5P結線方法スクリューコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)CuSnZn接続方向ストレート
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr
AMPHENOL1個取扱停止中材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An
AMPHENOL1個取扱停止中材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4850極数26シェルサイズ12アズワン品番65-7627-61コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4856極数5シェルサイズ12アズワン品番65-7610-10コンタクト形状メス