インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回
材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ
タイププッシュプル丸形コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ
材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)
使用湿度範囲85以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
IP等級IP50
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC34
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力3kg以下
抜去力0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)AC250
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP50
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
IP等級IP50
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型
形状ストレート
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
結合方式バヨネットロック
結線方法はんだ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電流(A)2
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
寸法E(mm)14.5
寸法F(mm)18.6
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
極数8
仕様ソケットコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)2
コネクタ形状プラグ
コード径(Φmm)6.0
結合方式ねじ
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
材質真鍮、クロム
形状ストレート
IP等級IP50
高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。
- プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応)
- 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類)
- アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付
- UL認定
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)30以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)300
結線方法はんだ
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.3×3.1
種類丸型
区分電圧/1
定格電圧(V)DC3.15
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ2.35×0.7
色インシュレータ:ベージュ色
極数9
定格電流(A)2
材質(コンタクト)黄銅
ロック構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28
処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
色インシュレータ:ベージュ色
質量(g)25.58
極数14
定格電流(A)2
材質(コンタクト)青銅
ロック構造:プッシュプル
被覆外径(mm)適用:Φ6.10 -6.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28
処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
色インシュレータ:白色
質量(g)9.79
極数7
定格電流(A)2
材質(コンタクト)青銅
ロック構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)30以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)300
結線方法はんだ
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)30以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)300
結線方法はんだ
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
丸型コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。