絞り込み
ブランド
  • LEMO(5)
極数
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • -(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(2)
  • メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
  • 6
  • 0.5(12)
  • 1(17)
  • 2(29)
  • 2.5(5)
  • 3(60)
  • 4(41)
  • 5(109)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(106)
  • 13(19)
  • 15(82)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ SシリーズLEMO
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット BシリーズLEMO
13,980税込15,378
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ LEMOプッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL PシリーズLEMO
3,598税込3,958
1個
91日以内出荷
高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類) - アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付 - UL認定
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート
6芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO6芯プラスチック製ストレートプラグLEMO
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.71極数6定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ5.30 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
同軸 50Ωストレートプラグ LEMO同軸 50ΩストレートプラグLEMO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
インシュレータ:白色質量(g)8.01極数1定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ2.30 - 3.20RoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
丸型コネクタ