絞り込み
極数
  • 2(16)
  • 5(2)
  • 26(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(16)
  • メス(ソケット)(17)
シェルサイズ
  • 12
  • 8(16)
  • 10(27)
  • 13(19)
  • 14(39)
  • 16(103)
  • 18(34)
  • 20(122)
  • 21(16)
  • 22(33)
  • 24(101)
  • 25(47)
  • 28(77)
  • 30(23)
  • 32(54)
  • 36(18)
  • 40(18)
  • 44(17)
  • 50(24)
  • 60(21)
定格電流(A)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 13(14)
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • AMPHENOL(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • PHOENIX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)金属製チェーン付キャップ(プラグ用)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ レセプタクル用JAE(日本航空電子工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116PHOENIX
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
仕様コーディング:A極数5ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズ12コンタクト形状メス(ソケット)ポール(形式)5P結線方法スクリューコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)CuSnZn接続方向ストレート
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 13,ElectrolAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive DrAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black AnAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極AMPHENOL
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4850極数26シェルサイズ12アズワン品番65-7627-61コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極AMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4856極数5シェルサイズ12アズワン品番65-7610-10コンタクト形状メス
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
丸型コネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら