絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- AMPHENOL(2,772)
- 七星科学研究所(341)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(255)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(172)
- RADIALL(137)
- マル信無線電機(114)
- SOURIAU(114)
- LINKMAN(90)
- SWITCHCRAFT(74)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(48)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- RS PRO(29)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ブランドをもっと見る

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719アズワン品番65-7734-68
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4CA00-4AA0 は、最大 4 極のアングル M12 ソケットねじ Terminal です 0.75 mm2 A コード(最大)保護クラスIP67 RoHS 適合です(2022年10月現在)仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0130アズワン品番65-7535-56
ソケット 4極 M12 ネジ
SIEMENS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
丸型コネクタ 4極 M12
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
丸型コネクタ 4極 M8
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99
ソケット M12 ネジ
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25