絞り込み
極数
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
シェルサイズ
  • 12(1)
  • 15(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • AMPHENOL(2,753)
  • BULGIN(249)
  • GB[制御機器](55)
  • ITT CANNON(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • LEMO(169)
  • LINKMAN(89)
  • LUMBERG(25)
  • Lumberg Automation(26)
  • RADIALL(137)
  • RS PRO(30)
  • SOURIAU(106)
  • SWITCHCRAFT(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • フエニックス・コンタクト(319)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • マル信無線電機(114)
  • 七星科学研究所(338)
  • 多治見無線電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • 円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
  • レセプタクル用キャップ コネクターキャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    レセプタクル用キャップ コネクターキャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
    仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。アズワン品番67-0394-36
  • レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    レセプタクル用キャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68ハウジング色黒
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタキャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • 円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:10 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:10-12アズワン品番65-1625-21
  • 円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68
  • 円形 コネクタ RCPT 12POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 12POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
  • 円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    13日以内出荷
  • 円形 コネクタ RCPT 6POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 6POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-75
  • 円形 コネクタ RCPT 20POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 20POS パネル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-71
丸型コネクタ