絞り込み
極数
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
シェルサイズ
- 12(1)
- 15(1)
定格電流(A)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- AMPHENOL(2,753)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(25)
- JAE(日本航空電子工業)(47)
- LEMO(169)
- LINKMAN(88)
- LUMBERG(25)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- SOURIAU(104)
- SWITCHCRAFT(71)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(319)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(114)
- 七星科学研究所(338)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「極数」から絞り込む
2(1)
4(1)
10(1)

RM12形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
レセプタクル用キャップ コネクターキャップ
HIROSE(ヒロセ電機)¥279税込¥3071個当日出荷HR30-7R、HR30-8R用のキャップ仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。アズワン品番67-0394-36
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷仕様製品群:HR10 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:10 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:10-12アズワン品番65-1625-21
円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)¥7,298税込¥8,0281個13日以内出荷仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68
円形 コネクタ RCPT 6POS パネル
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-75
円形 コネクタ RCPT 20POS パネル
HIROSE(ヒロセ電機)¥9,198税込¥10,1181個13日以内出荷仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,500税込¥3,8501個13日以内出荷仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-71
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品


















![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)