絞り込み
極数
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(8)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 19(4)
  • 21(4)
  • 37(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(17)
  • メス(ソケット)(11)
定格電流(A)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 10(10)
ブランド
  • 多治見無線電機
  • AMPHENOL(2,755)
  • 七星科学研究所(339)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • BULGIN(250)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • LEMO(170)
  • RADIALL(137)
  • マル信無線電機(113)
  • SOURIAU(107)
  • LINKMAN(89)
  • SWITCHCRAFT(73)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(44)
  • RS PRO(30)
  • Lumberg Automation(26)
  • ITTキャノン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • 小形丸形コネクタ E05シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E05シリーズ

    多治見無線電機
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ

    多治見無線電機
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

    多治見無線電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320アズワン品番65-7492-66
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ

    多治見無線電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型極数7定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9309アズワン品番65-7485-15
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
  • 丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9328アズワン品番65-7499-01
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
  • 丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9324アズワン品番65-7498-97
  • 丸型コネクタ 5極 パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
  • 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ 多治見無線電機

    丸型コネクタ

    多治見無線電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    92日以内出荷
    水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
    極数3定格電圧(V)350定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル結合方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 8極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9332アズワン品番65-7484-63
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9322アズワン品番65-7499-04
  • 丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9330アズワン品番65-7494-96
  • 丸型コネクタ 3極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 3極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9326アズワン品番65-7498-99
  • 丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9319アズワン品番65-7499-02
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9315アズワン品番65-7492-64
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9314アズワン品番65-7498-98
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9311アズワン品番65-7492-18
  • 丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9327アズワン品番65-7484-62
  • コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNC700シリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
    用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック

    多治見無線電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
丸型コネクタ