738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9314 アズワン品番65-7498-98
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0276 アズワン品番65-7741-49
1個
7,398 税込8,138
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0281 アズワン品番65-7723-07
1個
7,198 税込7,918
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256 アズワン品番65-7725-48
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271 アズワン品番65-7730-47
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9315 アズワン品番65-7492-64
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893 アズワン品番65-7674-01
1個
3,198 税込3,518
欠品中

Bulgin 900 シリーズフレックスケーブルコネクタは大型のケーブルを備えています。4 極ソケットです。ストレインリリーフクランプ 速断型ロックリング
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:208-8170 アズワン品番65-7537-18
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 パネルマウント
。Phoenix Contact パネルフィードスループッシュイン接続の極数は 2 + PE です。ケーブル径は、6 → 9 mm 及び 8 → 13 mm のプッシュイン接続です。特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 効率性
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:IPD●コード番号:226-5865 アズワン品番65-7613-67
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付き。はんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5514 アズワン品番65-7790-39
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

インラインカプラシェルシリーズ3
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●コンタクト材質:銅●コード番号:282-6258 アズワン品番65-7789-61
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001 アズワン品番65-7650-43
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792 アズワン品番65-7672-78
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0266 アズワン品番65-7725-71
1個
7,198 税込7,918
欠品中

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2845 アズワン品番65-7509-20
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

。Bulgin 4000 シリーズの Buccaneer は、最もコンパクトで汎用性の高い円形コネクタです。堅牢な Valox PC / PBT 構造とクイックターンバヨネットカップリング機構が付属しています。フレックスボディ 3極
仕様●極数:3●実装タイプ:基板●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:208-8162 アズワン品番65-7534-05
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 M12 ネジ
仕様●極数:3●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7293 アズワン品番65-7501-41
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

。Souriau UTGX シリーズインラインレセプタクルは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2830 アズワン品番65-7508-29
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

。Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2833 アズワン品番65-7508-77
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9326 アズワン品番65-7498-99
1個
1,198 税込1,318
欠品中

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2984 アズワン品番65-7607-43
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136 アズワン品番65-7570-49
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8122 アズワン品番65-7538-21
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP69
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3012 アズワン品番65-7614-75
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は最高 IP67 です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3009 アズワン品番65-7603-95
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

。現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3001 アズワン品番65-7591-95
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0450 アズワン品番65-7713-30
1個
1,498 税込1,648
欠品中

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接続方向:アングル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2985 アズワン品番65-7641-19
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだピン●シリーズ:T3260●コード番号:229-2051 アズワン品番65-7648-52
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0434 アズワン品番65-7712-71
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138 アズワン品番65-7571-91
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104 アズワン品番65-7571-81
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426 アズワン品番65-7582-97
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:3●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3032 アズワン品番65-7674-71
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ミニDINプラグ。ミニDINソケットと結合
仕様●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206 アズワン品番65-7776-24
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8025 アズワン品番65-7580-73
1箱(20個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0270 アズワン品番65-7730-46
1箱(2個)
13,980 税込15,378
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604 アズワン品番65-7711-81
1袋(5個)
66,980 税込73,678
欠品中