16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
36 税込40
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
1個ほか
739 税込813
3日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン●コード番号:206-7109 アズワン品番65-7514-08
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状オス 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(162個)ほか
389,800 税込428,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,288 税込1,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状アングル 種類角型 コンタクト形状オス
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC250
1パック(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ドレインホール付 形状ストレート 材質/仕上 種類角型 定格電流(A)Max9.5 コンタクト形状メス・オス兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途プリント基板垂直取付用 形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け
1パック(10個)ほか
819 税込901
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状アングル 材質/仕上94V-0/プレティン 種類角型 定格電流(A)12・19 難燃性UL94V-0 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC600
1パック(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)