ナイロンコネクタ :「安全シール」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング
TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き。TE Connectivity は、一体型一次ラッチ補強材及び安全なロック用の CPA を備えた、ピンコンタクト用の AMPSEAL 16 レセプタクルスタイルハウジングです。これらの AMPSEAL 16 車載用コネクタは色分けされており、誤かん合を防止する物理的キーイングを備えています。レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール、ワイヤシールカバー、PLR、CPA を備えたプラグハウジングで構成されています。これらの AMPSEAL 16 車載用レセプタクルハウジングは標準直径ワイヤシールを備え、2.18 → 3.67 mm のワイヤサイズ範囲に対応しています。 AMPSEAL 16 シリーズハウジングは耐環境シール構造の電線対電線及び電線対デバイスコネクタです。各コンタクトが最大 13 A のヘビーデューティ打ち抜き形成サイズ 16 コンタクトを受け入れます。これらの製品は、かん合用の一体型ラッチを備え、2、3、4、6、8、及び 12 極の配列を用意しています。 これらの AMPSEAL 16 ハウジングはオス及びメス両方のコンポーネントが用意されており、熱可塑性樹脂製又はガラス繊維強化 PBT ハウジング素材のいずれかが用意されています。これらの製品は、ケーブル取り付けタイプで、圧着終端方法として機能するコネクタを備えており、お客様に優れた品質の仕上げを提供します。 特長と利点 コンタクト数: 2、3、4、6、8、12 ケーブル出口角度: 180 ° 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +125 ℃ ピッチ 4.5 mm 電流:最大 13 A よくある質問 このコンポーネントはどのような車両用に製造されていますか AMPSEAL 16 コネクタシステムは、オフロード、ヘビーデューティ産業、レクリエーション、農業用途向けです。このワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対デバイスのコネクタラインは、最高水準の性能を必要とする業界の厳しい要求を満たすように設計されています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMPSEAL 16●色:グレー●高さ:26.8mm●幅:25.33mm●深さ:39.95mm●コード番号:726-6787 アズワン品番65-7484-77
1個
819 税込901
7日以内出荷