2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:7A●定格電圧:2.2 kV ac 、600 V ac●コード番号:230-2010 アズワン品番65-7571-27
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009 極数1 定格電圧(V)AC2200、AC600 定格電流(A)7 アズワン品番65-7568-83
1セット(1200個)
149,800 税込164,780
欠品中