絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,326)
  • フエニックス・コンタクト(846)
  • AMPHENOL(573)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(489)
  • JST(日本圧着端子製造)(276)
  • 日本モレックス(molex)(180)
  • ハーティング(129)
  • RS PRO(92)
  • ワゴジャパン(61)
  • SCHURTER(42)
  • DEUTSCH(37)
  • Lumberg Automation(31)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • BULGIN(22)
  • XP POWER(21)
  • GB[制御機器](15)
  • SUPERIOR ELECTRIC(11)
  • Positronic(11)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 24(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06LUMBERG
34,980税込38,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット LUMBERGLumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケットLUMBERG
309税込340
1個
5日以内出荷
絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07LUMBERG
66,980税込73,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636定格電圧(V)DC24定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 LUMBERGLumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02LUMBERG
599税込659
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入LUMBERG
47,980税込52,778
1箱(250個)
7日以内出荷
Female power supply sockets for soldering onto wiresFemale power supply connectors, with solder terminal connectionsAvailable with or without rest contact.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
53,980税込59,378
1箱(100個)
7日以内出荷
電源プラグの直径は 2.15 mm ですNES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271アズワン品番65-7764-10
DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入 LUMBERGDC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入LUMBERG
199,800税込219,780
1袋(250個)
7日以内出荷
1614シャーシソケットLumbergの1614シリーズシャーシソケットは、優れた品質が特長です。 このシャーシソケットは、ブレーク接点とはんだアイ端子を備えているので、埋め込みと確実な取り付け用の背面取り付け型です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。<
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:500.0mA●接続方向:ストレート●定格電圧:12.0 V●幅:10.8 (Dia.)mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:2.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:16●コード番号:190-3254アズワン品番65-7654-99
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
ナイロンコネクタ