コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDCSWITCHCRAFT11日以内出荷
仕様種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:2mm バレル外径:5.54mmアズワン品番65-1652-64
DC 電源 ジャック 13A 24VDC パネルSWITCHCRAFT11日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:13A ピン 直径:- バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:1.93mm バレル外径:7.24mmアズワン品番65-1652-73
DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM ソルダーSWITCHCRAFT23日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-61
DC 電源 ジャック 5A 30VDC 2.1MM THTSWITCHCRAFT欠品中
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル内径:- バレル外径:-アズワン品番65-1661-62
コネクタ DC 電源 ジャック 5ASWITCHCRAFT23日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:-アズワン品番65-1489-55
DC 電源 プラグ コネクタ 5A ケーブルSWITCHCRAFT23日以内出荷
仕様種別:プラグ 定格電流:5A ピン 直径:- バレル 長さ:9.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.1mm バレル外径:5.5mmアズワン品番65-1652-61
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります