RS PRO 圧着端子カバー, クリアRS PRO7日以内出荷
RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着端子カバー, クリアRS PRO7日以内出荷
RS PRO圧着端子カバー - PVC. RS PROのこれらの高品質の圧着端子カバーを使用して、電気接続プロジェクトを完了します。これらの透明な絶縁カバーはPVC製で、圧着後に端子コネクタの上にスライドするように設計されています。使用中に、カバーは短絡のリスクを防止し、柔軟性を発揮して汚れやゴミから保護します。特長. 絶縁スリーブ フレキシブルPVC スライドオン . 用途. 電子プロジェクト 電気サービス
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 22mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります