8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 ナット二面幅(mm)16 色(本体)グレー パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状メス 材質(リング)ナイロン66(UL94V-0) 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
919 税込1,011
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 ナット二面幅(mm)16 色(本体)グレー パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 コンタクト形状オス 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツソケット
エコ商品
極数2 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0) 結合方式ねじ 取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET) 端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け 取付板厚(mm)0.8~1.2 パネル取付方式ネジ止め ナット締付トルク(N・m)0.5 ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触抵抗(mΩ)初期値:50以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N 端子金具ハンダ付け用端子 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サトーパーツソケット
エコ商品
極数2 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0) 結合方式ワンタッチ 取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET) 端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け 取付板厚(mm)0.8~1.2 パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング