9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□25(1)
□52(3)
□80(2)
□92(4)
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚さ(mm)15 形状角形 種類DCファン サイズ(mm)52×52
1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 特性静音
1個
4,188 税込4,607
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン サイズ(mm)52×52 特性低消費電力
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)92×92
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)92×92
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン サイズ(mm)80×80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.98 音圧レベル(dB)22 最大静圧(Pa)14.4 サイズ(mm)92×92 定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
1個
1,398 税込1,538
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります