絞り込み
適合モータ容量(kW)
  • 0.4
  • 0.1(21)
  • 0.2(24)
  • 0.75(51)
  • 1.5(51)
  • 2.2(50)
  • 3(9)
  • 3.7(39)
  • 5.5(42)
  • 7.5(40)
  • 11(40)
  • 15(38)
  • 18.5(24)
  • 22(27)
  • 30(18)
  • 37(17)
  • 45(15)
  • 55(16)
  • 75(12)
  • 90(9)
入力電源(V)
  • AC200~240(1)
  • 三相200(9)
  • 三相200~240(9)
  • 三相380~480(2)
  • 三相380~500(1)
  • 三相400(7)
  • 単相100(1)
  • 単相100~115(1)
  • 単相100~120(2)
  • 単相200(2)
  • 単相200~240(4)
出力電圧(V)
  • 200(1)
  • 200~230(1)
  • 200~240(14)
  • 380~480(3)
  • 380~500(4)
冷却方式
  • 強制冷却(1)
  • 自然冷却(19)
ブランド
  • 三菱電機(21)
  • 富士電機(10)
  • 東芝シュネデール・インバータ(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • 日立産機システム(2)
  • 安川電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
0.4
0.75(51)
1.5(51)
2.2(50)
3.7(39)
5.5(42)
7.5(40)
11(40)
15(38)
22(27)
適合モータ容量(kW)をもっと見る
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
汎用インバータ 三菱電機汎用インバータ三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
59,980税込65,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
92,980税込102,278
1個
当日出荷から75日以内出荷
【高い基本性能】・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様冷却方式自然冷却
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。
保護構造IP20適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1制御方式PGなしV/f制御周波数(kHz)キャリア2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3Hz
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター三相Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (単相200V)ボッシュ・レックスロス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10%周波数(Hz)50/60 ±5 %定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200定格出力電圧入力電圧対応定格周波数(Hz)0~400モータ種類誘導/同期仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ボッシュ・レックスロス製インバータの概要、仕様、特徴、オプション製品の紹介資料です(7.2MB) EFCインバータ製品カタログ(4.65MB) IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定(4.08MB)取扱説明書EFC3610 & EFC5610 取扱説明書(10.84MB)
インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機インバータ FR-F720PJシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ三菱電機
63,980税込70,378
1台
31日以内出荷から106日以内出荷
制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
インバータ 富士電機インバータ富士電機
59,980税込65,978
1台
36日以内出荷
スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システムWJ-C1シリーズ 単相100V級日立産機システム
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています【業務効率向上をサポート】作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりましたインバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎますリプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できますシミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です【コスト削減をサポート】オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です【設備の安全稼働をサポート】安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御【環境にやさしいGXをサポート】省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)三菱電機
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品)三菱電機
41,980税込46,178
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相200V入力構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
55,980税込61,578
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
59,980税込65,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
28,980税込31,878
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から120日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷から45日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体