絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
ブランド
- 三菱電機(22)
- 富士電機(15)
- 東芝シュネデール・インバータ(4)
- 日立産機システム(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 安川電機(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 住友重機械工業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から100日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から100日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷DCギアモータHG16シリーズ仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●出力スピード:310 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:24.5 mNm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●許容電流値:450 mA●長さ:36mm●幅:16mm●コード番号:169-370アズワン品番65-7359-24
CAN Openラインターミネータ
シュナイダーエレクトリック¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタアズワン品番65-7273-16
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 制動抵抗器
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から67日以内出荷湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から62日以内出荷電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
インバータFRENIC MEGA
富士電機¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷から22日以内出荷シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品