絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 三菱電機(108)
- 富士電機(51)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- 東芝シュネデール・インバータ(24)
- CYNERGY3(20)
- 亀岡電子(18)
- 関西オートメーション(15)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- omron(オムロン)(12)
- Watty(11)
- 東和制電工業(TOWA)(10)
- 日立産機システム(8)
- 東横化学(5)
- アズワン(4)
- 安川電機(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- フロンケミカル(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,25Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,4Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5%
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品