絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CYNERGY3(19)
  • omron(オムロン)(12)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • Watty(11)
  • アズワン(4)
  • アルファ光学(2)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • フロンケミカル(2)
  • ボッシュ・レックスロス(13)
  • 三菱電機(108)
  • 亀岡電子(18)
  • 安川電機(4)
  • 富士電機(51)
  • 日立産機システム(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(10)
  • 東横化学(5)
  • 東芝シュネデール・インバータ(24)
  • 関西オートメーション(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,25Ω,±5% RS PRO

    RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,25Ω,±5%

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
    仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,4Ω,±5% RS PRO

    RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,4Ω,±5%

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
    仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5% RS PRO

    RS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5%

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
    仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品