絞り込み
ブランド
- 東和制電工業(TOWA)
- 富士電機(45)
- 三菱電機(33)
- CYNERGY3(20)
- 東芝シュネデール・インバータ(19)
- 亀岡電子(18)
- 関西オートメーション(15)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- omron(オムロン)(9)
- 日立産機システム(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 東横化学(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- Watty(2)
- アズワン(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 安川電機(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- タンジ製作所(1)
- ブランドをもっと見る

アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)
東和制電工業(TOWA)¥169,800税込¥186,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ
東和制電工業(TOWA)¥289,800~税込¥318,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
振動式レベルスイッチ RRH
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RKH
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RFM
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品