絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(108)
  • 富士電機(51)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 東芝シュネデール・インバータ(24)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • 関西オートメーション(15)
  • ボッシュ・レックスロス(13)
  • Watty(11)
  • 東和制電工業(TOWA)(10)
  • 日立産機システム(8)
  • 東横化学(5)
  • アズワン(4)
  • 安川電機(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • RS PRO(3)
  • フロンケミカル(2)
  • アルファ光学(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
  • FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版
  • マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)

    マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dc

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
    仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843アズワン品番65-7265-88
  • フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)

    フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc

    omron(オムロン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
    仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938アズワン品番65-7340-02
  • マスフローコントローラ 0 → 3 L / min 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン)

    マスフローコントローラ 0 → 3 L / min 10.8 → 26.4 Vdc

    omron(オムロン)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ手。最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 別売りケーブルの品番: ; 619-1887 619-1887 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
    仕様●耐圧力:0 → 3 L / min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 Vdc●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:619-1865アズワン品番65-7266-91
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1 omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1

    omron(オムロン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタ omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタ

    omron(オムロン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
  • SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ omron(オムロン)

    SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
  • 高機能型汎用インバータ omron(オムロン)

    高機能型汎用インバータ

    omron(オムロン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品