341件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CYNERGY3RSF78Y100RN
RoHS
材質PP White 最大出力25VA 比重Min. Fluid SG:0.8 使用周囲温度(℃)-20~100 レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20 材質(ガスケット)Nitrile RoHS指令(10物質対応)対応 引出し100cm PVC 16/0.2 認定取得UL 温度範囲(°F)-4~212 スイッチング電流(A)0.6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)120 最大スイッチング電力(VA)25
1個
2,398 税込2,638
欠品中

CYNERGY3RSF73Y100RN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

CYNERGY3RSF73H100RN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

CYNERGY3RSF66B50B150
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

CYNERGY3RSF66A50A150
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
欠品中

CYNERGY3RSF66A25B150
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CYNERGY3RSF66A25B125
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

CYNERGY3RSF66A25B100
RoHS
材質PPS 全長(mm)127 Grey 比重Minimum Liquid SG:0.85 使用周囲温度(℃)-10~85 レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)14~185 スイッチング電流(A)Max0.6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)120 最大スイッチング電力(VA)25
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

CYNERGY3RSF64EXS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

CYNERGY3RSF58Y100RC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

CYNERGY3RSF54Y100RC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

CYNERGY3RSF54H100RC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

CYNERGY3RSF53Y100RC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

CYNERGY3RSF53V100MC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

CYNERGY3RSF48Y100RF
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

CYNERGY3RSF44H100RF
RoHS
材質PP Opaque 最大出力(W)100 比重Min. Fluid SG:0.85 使用周囲温度(℃)-20~100 レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20 材質(ガスケット)Nitrile RoHS指令(10物質対応)対応 引出し100cm PVC 16/0.2 認定取得UL&NSF 温度範囲(°F)-4~212 スイッチング電流(A)Max1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)300 最大スイッチング電力(VA)100
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

CYNERGY3RSF34W100RF
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

CYNERGY3LM10C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

CYNERGY3LM10A
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

アズワン液面検知機
アズワン品番2-984-01
1個
74,400 税込81,840
12日以内出荷

ケーブル長(m)2 材質(ケース)PFA 保護等級IP67相当 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事) 表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯 材質(ケーブル)FEP(3芯シールド) 出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON 防水仕様密閉方式 供給電圧(V)DC5±5%
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式バリア内蔵 消費電力(W)約1.5(DC24Vにて) 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事) 取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付 アズワン品番1-2363-11 動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯 供給電圧(V)DC24(±10%) リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東横化学センサ
質量(g)約55 ケーブル長(m)2 材質(ケース)PFA 保護等級IP67相当 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-10~60 材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線) 防水仕様密閉方式 動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF 供給電圧(V)DC24(±10%)
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
61日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
1個
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
1個
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

専用コントロールユニットは各センサーを容易に制御することが可能です。
アズワン品番1-9129-05 出力リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)・トランジスタ(DC30V/200mA) 電源DC12V±5%(ACアダプター付属) 内容コントロ-ルユニット 消費電流MAX400mA
1個
64,980 税込71,478
12日以内出荷

インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037 取扱説明書(0.44MB) 適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックモーターチョーク
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックGV2/ATV320B
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックEMCフィルター
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックDVI-Dケーブル
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックRGBケーブル
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります