セレクタスイッチ本体 :「温度 制御 装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ノッチ数」から絞り込む
2(36)
3(32)
4(5)
5(5)
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)22
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
定格周波数(Hz)50/60
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
材質アクリル樹脂
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
外径(Φmm)30(フレーム)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
定格通電電流(A)10
ハンドル形状鍵操作形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
フレーム丸フレーム
仕様-
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
材質(リング)アクリル樹脂
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22.3
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ノッチ数2
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性2万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形(キー長寿命)
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
材質アクリル樹脂
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
外径(Φmm)30(フレーム)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
取付穴径(Φmm)22
仕様-
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
取付穴径(Φmm)16
種類照光セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ランプ電圧(V)DC24
保存温度(℃)-40~+70
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
操作部形状長角ツマミ形
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム角丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
接点構成1c
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
操作部形状長角キー形
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格通電電流(A)5
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
保存温度(℃)-40~+70
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
色(ツマミ)黒
定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
接点数の追加・交換が容易
接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ
ブザーを用意
標準品で海外規格の認定を取得
種類セレクタ
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
取付穴径(Φmm)16
定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機種薄形
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークCCC
取付穴径(Φmm)30
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状レバー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム角丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
操作部形状角ツマミ形
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
接点構成2c
種類セレクタ
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
操作部形状長角キー形
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
接点構成1c
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状角キー形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
電源3相 200V
接点構成1a1b
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22.3
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
操作部形状丸ツマミ形
フレーム丸フレーム
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
タイプ標準タイプ(非照光タイプ)
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油形)
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)45
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
レバー色黒
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状レバー形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油大形)
接点構成1a1b
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)45
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
レバー色黒
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状レバー形
使用周囲湿度(%RH)45~95
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
71日以内出荷
取付穴径(Φmm)22
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム角丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ノッチ数3
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
取付穴径(Φmm)16
ノッチ数2
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65F(防油形)
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
フレーム角丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1
2
次へ
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。