35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
2(28)
3(25)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm)Φ24 機械的寿命(万回)25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1個
2,998 税込3,298
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小形鍵付スイッチ 金属製ハウジング採用タイプ 銀接点3A IP40
1個
1,190 税込1,309
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状鍵操作形 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

保護構造IP65 本体形状分離形 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,398 税込3,738
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

保護構造IP65 本体形状分離形 接点材質金接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護構造IP66 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(50個)
129,800 税込142,780
80日以内出荷

動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 本体形状分離形 操作部形状鍵操作形 取付穴寸法(mm)Φ16 操作方式セレクタスイッチ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 動作方式各位置停止 操作部形状鍵操作形
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP65
1個
4,198 税込4,618
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(鍵付) 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm)□24 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様カム指定記号:無指定 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名鍵付セレクタスイッチ 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式各位置停止 ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー) 回路- 標準鍵(231) 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ
品名鍵付セレクタスイッチ 種類完成品 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式各位置停止 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります