絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 共立電子産業(6)
  • 富士電機(36)
  • IDEC(和泉電気)(163)
  • マルヤス電業(49)
  • BULGIN(22)
  • EAO(13)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ハネウェル(2)
  • honeywell(2)
  • APEM(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • SIEMENS(1)
  • LINKMAN(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
取付穴径(Φmm)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 22(2)
  • 30(2)
動作方式
  • オルタネイト(20)
  • モーメンタリ(21)
種類
  • その他(14)
  • 照光式(9)
  • 関連商品(6)
  • 非照光式(1)
ボタン形状
  • キノコ(4)
  • (10)
  • (6)
  • 長角(1)
接点構成
  • 1a(8)
  • 1a1b(10)
  • 1b(7)
  • 1c(11)
  • 2a(7)
  • 2b(6)
  • 2c(12)
  • その他(1)
1a・1a1b・1b・1c・2a・2b・2c・その他
照光色
  • 照光色(9)
  • 照光色(19)
  • 照光色(20)
  • 照光色(20)
  • 照光色(15)
  • 照光色(18)
橙・白・緑・赤・青・黄
ボタン色
  • ボタン色(6)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(7)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • その他(5)
  • はんだ端子(5)
  • タブ端子(3)
  • ネジ端子(6)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子
保護等級
  • IP00(5)
  • IP40(11)
  • IP65(5)
  • IP66(9)
IP00・IP40・IP65・IP66
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

押しボタンスイッチ本体 :「DC24」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • dc24v
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
12(3)
16(3)
22(2)
30(2)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から114日以内出荷
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から115日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
789税込868特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様一般輝度
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から62日以内出荷
光源LED
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から121日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)押しボタンスイッチ A30NLomron(オムロン)
1,788税込1,967
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NLPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3Uomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
819税込901
1個
31日以内出荷
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SBomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
48日以内出荷から121日以内出荷
大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出バックライトを採用した均一できれいな照光。ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。奥行き14.6mmの薄形ボディ。
仕様4線式保護構造IP00動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体