絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(524)
- RS PRO(250)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- SIEMENS(135)
- 富士電機(133)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(94)
- エスコ(76)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EAO(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(26)
- YIJIA(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
正方形押しボタンスイッチ 赤
Dailywell Electronics¥229税込¥2521個3日以内出荷定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色赤色(本体)黒
照光スイッチ オルタネイト 青
HIGHLY¥459税込¥5051個3日以内出荷極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色青操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ モーメンタリー 青
HIGHLY¥439~税込¥483~1個3日以内出荷色本体部/シルバー極数2極双投照光方式LEDLED色青操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
照光スイッチ オルタネイト 緑
HIGHLY¥439税込¥4831個3日以内出荷極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色緑操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ オルタネイト 赤
HIGHLY¥439税込¥4831個3日以内出荷極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色赤操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ モーメンタリー 緑
HIGHLY¥439税込¥4831個3日以内出荷2回路C接点(ON)-(ON)、跳ね返り(モーメンタリ)のスイッチです。色本体部/シルバー極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1A端子形状PC表示操作部/無LED色緑操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)![防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616576-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)
GB[制御機器]¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。備考モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)![防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616585-251222-02.jpg)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)
GB[制御機器]¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷備考モーメンタリ、照光式、12Vで点灯極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無発光色緑保護等級IP65操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
スターターボタンスイッチ(赤色)
LINKMAN¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)黒スイッチ特性OFF-(ON)
照光スイッチ(緑/ON-OFF/オルタネイト)
DFRobot¥799税込¥8791個3日以内出荷ボタンを押すとロックされ、緑色に点灯 ボタンを必要とするDIYプロジェクトに最適で、あらゆる種類のケースに簡単に取り付けることが可能 LEDには抵抗が内蔵されており、5V~12Vの電圧範囲に対応色緑質量(g)8.5インターフェースC/NC/NO/Led+/Led-動作環境最大12V@5A機械的寿命(万回)500プッシュ以上電気的寿命(万回)100プッシュ以上
ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ) 短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ) パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無
ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷極数1極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色黒10Φ色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示なし
照光式押しボタンスイッチ 赤
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色赤色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄
ミヤマ電器¥579税込¥6371個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色黄色(本体)黒LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
スイッチON-(OFF)赤
ミヤマ電器¥549税込¥6041個3日以内出荷「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色赤色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(OFF)操作部表示なし
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON SPST(2P)
ミヤマ電器¥329税込¥3621個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 黒 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色赤色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-(ON)
ミヤマ電器¥299税込¥3291個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状丸型操作部色赤動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色白色(本体)黒
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形黒 OFF-(ON)ラバー反転
ミヤマ電器¥239税込¥2631個3日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン赤
ミヤマ電器¥349税込¥3841個7日以内出荷備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A端子形状はんだ端子操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON
ミヤマ電器¥419税込¥4611個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒
ミヤマ電器¥989税込¥1,0881個3日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色黒色(本体)黒動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個7日以内出荷備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色赤色(本体)黒動作機能OFF-ON
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品






















![防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616576-251222-02.jpg)
![防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616585-251222-02.jpg)