絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(524)
- RS PRO(250)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- SIEMENS(135)
- 富士電機(133)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(94)
- エスコ(76)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(45)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EAO(31)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(26)
- YIJIA(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH
ARCOLECTRIC¥949税込¥1,0441個7日以内出荷動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)接点構成DPボタン形状長方形ボタン色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●動作種別:D1品名セレクタスイッチ(亜鉛ダイカスト製)保護構造IP65接点構成2a端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接点材質銀操作部形状リング操作形材質(リング)金属(クロームメッキ)端子カバー一体形
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色緑動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080
APEM¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPSTボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンブーツ
APEM¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷10400シリーズ用シリコンブーツです。埃、水、砂に対する保護を確保します。種類ブーツ保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品10400シリーズプッシュボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32P0080
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP32P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑
APEM¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色緑RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑
APEM¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色緑RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ
APEM¥409税込¥4501袋(5個)7日以内出荷9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。種類キャップ動作方式モメンタリRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品8000シリーズ、9000シリーズ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3
APEM¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色緑動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500
APEM¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黄動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD500材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色赤動作方式モーメンタリケース色黒材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPDTボタン色グレー動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18535CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY
APEM¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション仕様イルミネーションあり保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOY材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色黄カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤
APEM¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色赤RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤
APEM¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色赤RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD
APEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成DPDTボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18545CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO / NC, 1415NC BLACK
APEM¥2,998税込¥3,2981袋(3個)7日以内出荷ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト仕様イルミネーションなし保護構造IP65シリーズ1400N定格電圧250Vac接点構成SP-NO/NCボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)1415NCBLACK材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@12Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD
APEM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9633NCD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 黒
APEM¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色黒RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1200
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IAR3F1200材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422
APEM¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IRR3S422材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2
APEM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOS
APEM¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション仕様イルミネーションあり種類照光式保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOS材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色赤カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品