絞り込み
ボタン色
赤(1)
黄(1)
黒(1)
取付穴径(Φmm)
- 16.2(1)
- 30(1)
- -(2)
ボタン形状
- キノコ(1)
動作方式
- その他(2)
- プッシュロック・ターンリセット(1)
保護等級
- IP40(1)
- IP65(4)
- IP67(1)
- その他(1)
端子形状
- その他(2)
- ネジ端子(1)
その他・ネジ端子
接点構成
- その他(2)
その他
種類
- 関連商品(1)
- 非照光式(1)
関連商品・非照光式
照光色
その他(1)
その他
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SIEMENS(61)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(49)
- シュナイダーエレクトリック(44)
- RS PRO(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- EATON(イートン)(10)
- omron(オムロン)(9)
- EAO(7)
- サンミューロン(7)
- NORGREN(3)
- SPARKFUN(3)
- GB[制御機器](2)
- 内外精機工業(2)
- YIJIA(2)
- 富士電機(1)
- ハネウェル(1)
- TDKラムダ(1)
- BULGIN(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ボタン色」から絞り込む

赤(1)

黄(1)

黒(1)

レンズ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥339~税込¥373~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用
IDEC(和泉電気)¥349税込¥3841個当日出荷仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質-色-材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個3日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品