FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
    適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
    端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • スナップスイッチ ELPA

    スナップスイッチ

    ELPA(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    定格:125V 3A 2P 1回路用ON/OFFスイッチ
    用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。端子形状はんだ端子
  • TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数2定格電圧(V)30dc接点構成4PDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色構成四極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチその他関連用品