非常停止用押ボタンスイッチ本体 :「Eスイッチ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16(5)
22(4)
25(4)
-(2)
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
形状分離型
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
形状分離型
保護構造IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
操作部色赤
誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
取付穴径(Φmm)16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11
保護構造IP65(パネル前面から)
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)22/25
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)8
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45
操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
動作機能ターンリセット
衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)1000
許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型
材質(本体)塩化ビニール製
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)45
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(耐油形)
ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)
ボタン色赤
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。