2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon の低ドロップアウト電圧レギュレータは、 300 mA の出力電流をマイクロパワーで低ノイズで供給できます低消費電流 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 V精度 = ±2.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PG-DSO-8-EPピン数 = 8出力タイプ = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイド
仕様分類 = 開発 ボードテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex-M3プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 = CY8C58LPプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります