その他機構部品 :「s60」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 7.6mm。シリーズ = TRN 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 3。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 79%。The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 7.7mm。シリーズ = TRN 3。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。効率 86.5%。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 416mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。長さ 31.8mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 10W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 10WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証ES60601-1. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 10WIシリーズ. Tracopower THM-10WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇っています。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このTHM-10WI DC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-10WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大89 %の超高効率 広い動作温度範囲: 40 85 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります