Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 165 mm外形寸法 = 160 x 165 x 52mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 52mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 410gRALコード = RAL 9005Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 165 mm外形寸法 = 160 x 165 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 12 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 120 x 70 x 12mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202BKHAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 220mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 220 x 103 x 53mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 52mm範囲 = 1455色 = 陽極酸化処理(クリア)フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 410gHammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 31 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 220mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 220 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = 陽極酸化処理(クリア)フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 450gHammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202HAMMOND7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 220mm高さ = 31 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 220 x 103 x 31mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBUHAMMOND5日以内出荷
材質 ポリカーボネイト奥行き 150 mm高さ 46 mm幅 80 mm外形寸法 150 80 46mm範囲 1591色 透明青蓋色 透明青フランジ なしシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 131g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:44 mm, 奥行き:220 mm 1599HBKBATHAMMOND5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 220 mm高さ = 44 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 220 x 110 x 44mm範囲 = 1599色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1599ノックアウトの数 = 2重量 = 245g防爆 = なし難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイド
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:43mm, 奥行き:131.5 mm 1594DGYHAMMOND5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 131.5 mm高さ 43mm幅 66.3 mm外形寸法 131.5 66.3 43mm範囲 1594 年色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド なしシリーズ 1594重量 138gRALコード RAL 7035ヘビーデューティABSエンクロージャ1594シリーズ 難燃性. Hammondシリーズ1594エンクロージャは、難燃材料製のIP54のヘビーデューティな肉厚タイプのエンクロージャです。エンクロージャは高品質ABSプラスチック成型品で、ねじ取り付けタイプのふたを備えています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 頑丈な電子機器エンクロージャです。基板の取り付けに最適です。. ヘビーデューティな肉厚設計(平均肉厚0.13インチ(3.3 mm))。. 難燃性ABSプラスチック製(UL難燃性等級: 94V-0)。. 組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。. 汎用ABSプラスチック成形。. IP54等級
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. ふた取り付けねじ4個セット
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3