絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(549)
- RS PRO(357)
- TRACO POWER(305)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(75)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(42)
- ビット・トレード・ワン(41)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型ソケットピン用オスピン
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
ソケット (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
圧着工具セット
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(1個)9日以内出荷OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バー
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか当日出荷から47日以内出荷表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
小型電線取付用ターミナル
MAC8(マックエイト)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100個)当日出荷細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDテストソケット
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥8,598~税込¥9,458~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
抜き差し型二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥27,980~税込¥30,778~1袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
同軸ケーブル固定金具
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプネジ
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)9日以内出荷樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 4.3mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷仕様毛の長さ = 25mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド長さ = 200mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
RS Pro ワイヤラップ工具
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
ミニQIケーブル6S-Z
共立電子産業¥199税込¥2191本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブルFC20-1P×20
共立電子産業¥859税込¥9451本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
QIケーブル4P-4P
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4P(プラグ)-4P(プラグ)
QIケーブル2P-1P×2
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
ラグ板
サトーパーツ¥7,698~税込¥8,468~1セット(100個)ほか6日以内出荷種類その他材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)端子金具はんだ付け用端子パネル取付方式ネジ止め耐電圧(V/min)AC300
NFC非接触発光LED
共立電子産業¥389税込¥4281個当日出荷裏面に粘着テープが付いて再登場!NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。仕様裏面粘着テープ付種類その他LED色白色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8
ラジオメーター
共立電子産業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。種類その他
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷入門者向けセットです。セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ
共立電子産業¥599税込¥6591個4日以内出荷7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。種類工作キット商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。材質アクリル(クリア)質量(g)62種類その他対応機種Raspberry Pi 3/2/B+寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
電波時計 信号送信機能付時計
ケイシーズ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)種類その他表示7セグメント数字表示、8桁設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
LED表示静電容量式タッチセンサーキット
エレキット(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
遅硬化型接着剤
サンハヤト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷表面実装部品取付キット用の接着剤です。ゆっくり正確に位置決めできます。※使用期限があります。また0~10℃の冷蔵庫で保管してください。トラスコ品番816-3348種類その他
リレーケーブル
ケイシーズ¥1,198税込¥1,3181袋(8本)当日出荷リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。適合RBIO-1/2U/3E共通種類その他接点NC、NO、COMの3線式
リベットリムーバー
ワンダーキット¥329税込¥3621本当日出荷プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など適合プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応材質(バネ材の鋼)SUS301種類その他
ユニバーサル金具4本セット
TAMIYA(タミヤ)¥419税込¥4611セット当日出荷自由な角度に折り曲げられ、手軽に切断することもできる金具です。中央に5mm間隔で3mmの穴が開けられ、ユニバーサルアームやユニバーサルプレートとの連結に便利。また軸受けや補強ステーとしても使えます。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)0.6
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥539税込¥5931袋(25個)当日出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
基板用アクセサリーLEDスペーサー
サンハヤト¥519税込¥5711袋(31個)ほか5日以内出荷基板にLEDを搭載する際の高さ調整が簡単にできます。耐寒性・耐薬品性・耐熱性に優れているのでハンダ付け工程や洗浄工程での高い信頼性が得られます。サイズ違いで3種類のバリエーションがあります。種類その他
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット