絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(549)
- RS PRO(357)
- TRACO POWER(305)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(75)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(42)
- ビット・トレード・ワン(41)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Samtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F882-I/SP
MICROCHIP¥6,198税込¥6,8181セット(15個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F886-I/SP
MICROCHIP¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8.192 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F882 - 883 - 884 - 886/887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、 8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン - 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン - 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ - コンペア - PWM(CCP)モジュール - 2 拡張キャプチャ/ コンペア - PWM(ECCP)モジュール - 2 コンパレータ - 2 - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPI通信機能とI2C(TM)作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1503-I/SL
MICROCHIP¥489税込¥5381袋(3個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 1mm●PIC16F1503 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1503 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to - MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Voltage Reference Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Four 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Two Configurable Logic Cell (CLC) Modules Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13A-PU
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)仕様ファミリー名 = ATtiny13パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0高さ = 4.826mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC18F23K22-I/SP
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8.192 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 1.4 x 0.295 x 0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002
INFINEON¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505D
TRACO POWER¥9,198税込¥10,1181セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 72%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2422WIN
TRACO POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2413WI
TRACO POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 333mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±1%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TND 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1205S
TRACO POWER¥819税込¥9011個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 40W, TEN 40-2411
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 2 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃。シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケースRoHS指令(10物質対応)対応
Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフ
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
M5Stamp Pico Mate
M5Stack¥1,498税込¥1,6481台当日出荷M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】。M5Stamp Pico。耐熱樹脂製シェル。ピン番号&技適マークシール。ヘッダーピン(6P×1、9P×1)。ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)。Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)。六角レンチ用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)DC30 (at 25℃)接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)挿抜耐久(回)1000
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 200 x 300 x 0.8mm AEB20
CIF¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。材質エポキシ樹脂ガラス積層長さ(mm)200幅(mm)300厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300×0.8グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応面数2
Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453
CREE¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
Cree LED LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-BCN-CV0Z0462
CREE¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色青ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)480
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791
CREE¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
反射板 反射 再帰反射レーザーセンサ
SICK¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷レーザーセンサ、接着式、カットに最適です。アライメントノートを参照してください再帰反射レーザーセンサで使用します注仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:再帰反射レーザーセンサ●応用例:カット、アライメントメモ、接着式、レーザーセンサに最適を参照してください●シリーズ:REF●コード番号:225-0169アズワン品番65-7313-71
取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N
omron(オムロン)¥689税込¥7581個7日以内出荷ロータリエンコーダ用フランジ。Omron E6C2-C 及び E6C-N 回転式エンコーダでの使用に適したフランジです。仕様●アクセサリタイプ:取り付けフランジ●併用可能製品:E6C2C, E6C-N●コード番号:745-0086アズワン品番65-7358-72
ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01
PEPPERL+FUCHS¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
フルカラーLED 10個入り
日亜化学工業¥319税込¥3511パック5日以内出荷赤、緑、青(RGB)のLED仕様●寸法:3×3×1.8mm●質量:0.029g(typ)●表面実装●オン/オフコントラストの高い黒フェイス●パッケージ材質:耐熱性ポリマー●パッケージ上面色:黒色●封止樹脂材質:エポキシ樹脂(拡散材入り)●電極材質:銅合金+(金)メッキ●用途●屋内ディスプレイ、オフィス機器・通信機器・計測機器・家庭用電化製品等●屋外(看板)ディスプレイ、商用照明アズワン品番67-0357-33
Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761アズワン品番65-7238-02
リード線加工 チップLED 1608 5本入 LLDシリーズ
共立電子産業¥559税込¥6151袋(5本)6日以内出荷LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 30mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:30 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2991アズワン品番65-7856-31
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
High Flux 白
日亜化学工業¥1,288税込¥1,4171個5日以内出荷仕様●パッケージ:NFP●内容:High Flux●形状:発光色:白●順電圧:3.5V●順電流IF:150mA●輝度:20.0lm●指向性:30°アズワン品番67-0444-47
シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:11.23mm 厚さ:9.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:9.4mm●長さ:406.4mm●幅:11.23mmアズワン品番65-6963-62
シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:7.1mm 厚さ:2.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:2.8mm●長さ:406.3mm●幅:7.1mmアズワン品番65-6961-86
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q
PCN(プログラミングクラブネットワーク)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット