11ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
3,192件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板両面 ELPA

    プリント基板両面

    ELPA
    ¥731税込¥804
    1個
    当日出荷
    両面タイプ 商品寸法:W45xH70XD1(mm)
    種類両面
  • 感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト

    感光基板製作用品卓上小型エッチング装置

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    当日出荷
    エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
    容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
  • 感光基板製作用品ライトボックス サンハヤト

    感光基板製作用品ライトボックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    当日出荷
    インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
    質量(kg)1.6種類その他外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
  • M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G) M5Stack

    M5Stack用CAT-Mユニット (SIM7080G)

    M5Stack
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    CAT-MおよびNB-IoTを利用可能なデュアルモードの国際版無線通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを採用し、世界各地のほとんどのCAT-MおよびNB-IoT周波数帯をカバーしているので、多様なデータ通信速度やスループットの要件に対応可能です。 。通信方式にはシリアル通信とATコマンド制御を使用し、複数の通信プロトコルに対応しています。また、SMA外部アンテナインターフェースを内蔵し、通信性能と信号の安定性を向上させています。遠隔制御、リモートモニタリング、遠隔医療といったIoTアプリケーションに最適なデバイスです。【内容物】。1 x CAT-Mユニット本体。1 x HY2.0-4P Grove接続ケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ。1 x 外付SMAアンテナ
    仕様SIM:Nano SIM対応寸法(mm)72 x 24 x 8質量(g)19.4モジュール(無線)SIM7080G送信出力(RF)クラス5(標準 21 dBm)通信速度(kbps)(CAT-M)上り1119/下り589、(NB-IoT)上り150/下り136通信インターフェースUART
  • M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack

    M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro)

    M5Stack
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    Bosch社のBME688を搭載し、揮発性有機化合物 (VOC)、揮発性硫黄化合物(VSC)、空気質指数(IAQ)、温度、湿度、気圧などのさまざまな環境パラメータを測定可能な環境センサです。温度 -40~85℃、湿度 0~100%、気圧 300~1100 hPaの広い範囲で動作し、海面から高地までをカバー、乾燥や湿気、高温、低温の過酷な条件にも耐久性があります。コンパクトかつ低消費電力で優れた性能を発揮し、気象観測、屋内環境モニタリング、大気質検出アプリケーションなどに適しています。従来のENVシリーズ製品に比べ、VOC、VSC等のガス検知機能が追加されています。このガスセンサはVOC、VSC、および一酸化炭素や水素などのその他ガスを10億分の1(ppb)レベルの範囲で検出できます。 【内容物】。1xM5Stack用環境センサユニット(ENV Pro)。1x Groveケーブル(20 cm)
    仕様I2C接続:アドレス:0x77寸法(mm)32 x 24 x 8.0質量(g)3.9センサーBosch社製 BME688温度測定範囲(℃)マイナス40~85測定範囲(%RH)(湿度センサ)0 ~ 100測定範囲(hPa)(気圧センサ)300 ~ 1100
  • クリップ サトーパーツ

    クリップ

    サトーパーツ
    ¥109~税込¥120~
    1個
    7日以内出荷
    材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPRESENSE GNSS Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE GNSS Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
    仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • ブレッドボード用部品パック サンハヤト

    ブレッドボード用部品パック

    サンハヤト
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの電子工作に便利な部品をセットにした部品パックです。 ブレッドボードで使いやすい部品がセットになっています。 ブレッドボードパーツセットシリーズの部品の補充や、ユニバーサル基板を使用した電子工作などにお勧めです。
    セット内容タクトスイッチ(ストレートピンタイプ)×4個、スライドスイッチ(ピンが長いタイプ)×4個、つまみ半半固定抵抗(10kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(100kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(1MΩ)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード(EIC1204-1B) E-CALL

    ブレッドボード(EIC1204-1B)

    E-CALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付けが不要で電子回路の試作、実験、評価などが出来るブレッドボードです。8極端子台が付いています。
    穴数1560RoHS指令(10物質対応)対応
  • TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤト

    Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
    外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本

    E-CALL
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。
    長さ(mm)200端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥549税込¥604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    色B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥419税込¥461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    色B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥419税込¥461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    色R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
    色5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20
  • ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本 サンハヤト

    ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本

    サンハヤト
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードとスルーホール間の接続に便利なテストワイヤです。 ブレッドボード用のオスピンと、基板のスルーホール用のバネ性のある端子を組み合わせています。 赤、黄、青、白、黒の 5色が各 2本、計 10本入りです。
    径(Φmm)適合スルーホール:0.9~1.0ピン径ブレッドボード用ピン:Φ0.6mm、りん青銅・すずめっきケーブル長(mm)200材質(ピン)スルーホール用ピン:黄銅・すずめっき入数10本(赤、黄、青、白、黒の各色2本ずつ)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板板厚(mm)1.6
  • 超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥76税込¥84
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)595測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • 高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
  • 高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.1発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • 高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack

    4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)

    M5Stack
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視
    仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10
  • M5Stack用カラーセンサユニット M5Stack

    M5Stack用カラーセンサユニット

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    TCS3472カラーセンサを搭載した、物体表面の色を検出するM5Stack用拡張ユニットです。GROVE互換インターフェースでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。TCS3472には、3×4のフィルタ付きフォトダイオード配列と16ビットA/Dコンバータが組み込まれています。フォトダイオードは、赤色フィルター×3、緑色フィルター×3、青色フィルター×3、フィルターなし(クリア)×3の12個です。 オブジェクトの色を検出すると、TCS3472は赤(R)、緑(G)、青(B)、クリア(C)の4つのチャンネルからデータを返します(フィルタなし)。赤・緑・ 青のチャンネル(RGB)からの応答から、特定の光源の色度座標(x,y)を決定します。 高精度 GROVE互換インターフェースを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2個搭載
    用途製品の色確認、色追跡ロボットキット内容カラーユニット×1、Groveケーブル×1検出範囲【温度】-70℃~+382.2℃
  • M5Stack用バッテリーモジュール M5Stack

    M5Stack用バッテリーモジュール

    M5Stack
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    マイコンモジュールM5Stack用の電池モジュール M5Stackの電池容量を増やすためのバッテリーモジュールで、容量750mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。M5Stack本体とピンソケットで接続することで、一体化して使用できます。 M5Stack(別売)は、320×240 TFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、スピーカーを備えたコンパクトで便利な開発モジュールです。ESP32を搭載しているため、Wi-FiおよびBluetooth通信を扱え、Arduino環境での開発が可能です。さらに本製品のような専用の拡張モジュールを縦に積み重ねていくことで機能を追加することができます。
  • M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack

    M5Stack用PLCモジュール V1.1

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    産業用コントローラを実装するためのプロトベース 産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。
    仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
  • M5Stack用プロトモジュール M5Stack

    M5Stack用プロトモジュール

    M5Stack
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    マイコンモジュールM5Stack用プロトタイピングモジュール M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。 M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • 基板 片面タイプ オーム電機

    基板 片面タイプ

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    理科工作などに使用するプリント基板です。 小型、片面タイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)50×70
  • 基板 片面タイプ オーム電機

    基板 片面タイプ

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    理科工作などに使用するプリント基板です。 中型、片面タイプ
    寸法(幅W×高さH)(mm)70×90
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICテストクリップ サンハヤト

    ICテストクリップ

    サンハヤト
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
    適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形基板のLEDライトキット エレキット

    円形基板のLEDライトキット

    エレキット
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
  • SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンス

    SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード

    スイッチサイエンス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
    寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
  • SPRESENSE カメラボード SPRESENSE

    SPRESENSE カメラボード

    SPRESENSE
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
    センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ感度ISO 40~800レンズあり有効画素数511万画素フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル)ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプフォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル露出補正±2EV(1/3EVステップ)パターンシーンセレクション:12パターン露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポットシャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr outputイメージセンサーISX012データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 8mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 8mm

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M8内径 = 8.1mm本体外形寸法 = 10mm本体長さ = 8mmフランジ直径 = 14.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品