22ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
3,193件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 350本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 350本

    E-CALL
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    長さ(mm)線:2/5/7/10/12/15/17/20/22/25/50/75/100/125サイズ線/AWG22内容ジャンプワイヤーセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本

    E-CALL
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
    長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯

    GB[制御機器]
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10
  • LED(5mm・黄・2.2V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・黄・2.2V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
  • LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)

    BROADCOM
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
  • スプリングプローブ GB[制御機器]

    スプリングプローブ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • セラミックイヤホン プラグ無 1.2m アイコー電子

    セラミックイヤホン プラグ無 1.2m

    アイコー電子
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。
    備考付属プラグ無しコード長さ(m)1.2
  • LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)5500
  • 超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
  • 高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • 超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • IchigoIgai組み立てキット jig.jp

    IchigoIgai組み立てキット

    jig.jp
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボードの組み立てキット IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
  • IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット jig.jp

    IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット

    jig.jp
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    IchigonQuestが入ったIchigoDakeの組み立てキット IchigoDakeは、IchigoJamをさらに小さくした、どこにでも持っていけるパソコンです。面実装のCPUがはんだ付け済みのハーフキットで、組み立てに必要な部品が9点と少なく、はんだ付けを手軽に体験できます。
  • IchigoJam 組み立て済み完成品 Q jig.jp

    IchigoJam 組み立て済み完成品 Q

    jig.jp
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    こども向けパソコン「IchigoJam Q」のはんだ付け済みの完成品 IchigoJam Qは、初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけで学習を始められます。インターネットに接続しないので、お子様でも安心して使用できます。 IchigoJam Sをベースに、接続端子をmicroUSB-BからUSB Type-Cに変更。 基板の製造と実装を国内に移行。 大きさやソケット幅がユニバーサル基板に対応し、MapleSugarなど既存の拡張ボードを利用可能。
  • IchigoIgai組み立て済み完成品 jig.jp

    IchigoIgai組み立て済み完成品

    jig.jp
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボード IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
  • 電源6分岐コネクタ DFRobot

    電源6分岐コネクタ

    DFRobot
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    1つの入力を6つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続で使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)58×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 電源3分岐コネクタ DFRobot

    電源3分岐コネクタ

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    1つの電源入力を3つの出力に簡単に変えることができる プッシュイン接続なので使いやすい 強固な配線で、リサイクル性、難燃性、耐火性に優れる コネクタ内の導電性スプリングクランプはニッケルコーティングされたスチール製で、耐腐食性があり、しっかりしていて、緩んだり脱落したりしにくい
    仕様絶縁耐火レベル/UL94V-2寸法(mm)31×24×9.3出力単線/撚線導体:0.2~0.5 mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.2~0.5 mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5 mm2定格電圧(V)0~42DC定格電流(A)入力:9、出力:1.5入力単線/より線導体:0.34~0.75mm2、錫メッキフレキシブル導体:0.34~0.75mm2、銅スリーブ付きフレキシブル導体:0.5~0.75mm2クランプ銅およびステンレス鋼配線方式プッシュイン断熱材ポリアミド66動作温度範囲(℃)0~+40
  • 変換基板(80ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(80ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    639税込703
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)37×37変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.65mm、変換後:2.54mmピッチ
  • 変換基板(48/44ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(48/44ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    599税込659
    1枚
    3日以内出荷
    裏と表で2通りのパッケージに対応しています。 ピン数の対応は固定なのでご注意ください。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)31×31ピン径約1mm変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 48ピン 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 44ピン 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
  • 変換基板(144ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(144ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)75×75変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
  • 表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 青(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられる表面実装タイプのチェック端子です。樹脂部の色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。カラー無しタイプ(MODEL:SHK-1-G)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられる表面実装タイプのチェック端子です。樹脂部の色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。カラー無しタイプ(MODEL:SHK-1-G)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 橙(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられる表面実装タイプのチェック端子です。樹脂部の色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。カラー無しタイプ(MODEL:SHK-1-G)もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit

    7セグメント4桁ディスプレイ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
    寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
  • Maruduino OP1 基本部品セット マルツエレック

    Maruduino OP1 基本部品セット

    マルツエレック
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。 U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。 U1にArduino各種シールドが搭載できます。 IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。 IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。 LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。 CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
  • M5Stack DMX Base M5Stack

    M5Stack DMX Base

    M5Stack
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    DMX512データ転送用に設計されたM5Stack用機能ベース DMX512データの送信用に設計されたM5Stack用の機能ベースで、シリアルポートを介してM5Stackホストと通信して制御を行います。DMX512は、照明の光の強弱を調整したり、照明の位置や動きなどの情報を送るための規格で、512チャンネルまで対応します。本製品は、XLR5ピン/XLR3ピンのオスメスコネクタを装備し、各種インターフェースでDMXデバイスと接続することができます。さらに、拡張用485デバイスとの接続に便利なHT3.96ピッチのRS-485インターフェースを装備しています。2つの独立したRS-485回路はDMXデータの送受信に使用でき、内部双投スイッチを通じて2つの独立または並列動作を選択でき、DC-JACKインターフェースと対応するDC/DC回路は設備全体に電源を供給できます。通信信号は高速フォトカプラにより絶縁されており、電源には特殊な絶縁パワーモジュールを採用しています。舞台照明制御、音響機器制御、景観照明制御、カラー照明制御などに適しています。 XLR5ピン/XLR3ピンのオス/メスコネクタを装備 M5Stackコアとはシリアルポート経由で通信制御が可能 内部双投スイッチにより接続モードと通信パスを制御可能 電源にはDC/DC絶縁型を採用し、安定性と一貫性を向上 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    セット内容1×DMX Base、1×M2 六角レンチ、1×3.96-4P 端子寸法(mm)54×54×27質量(g)48出力電圧(V)DC 5/3.3入力電圧(V)DC9~12インターフェース【DMX】XLR5ピン、XLR3ピン オス/メスコネクタ【485】HT3.96 インターフェース動作温度0~+40℃対応信号【DMX】DMX512
  • M5Stack用Byteボタンユニット M5Stack

    M5Stack用Byteボタンユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴
    セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
  • M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack

    M5Stack用VH3.96-4ピンユニット

    M5Stack
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    GroveインターフェイスをVH3.96 - 4ピンに変換するためのM5Stack用ユニットです。レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 ターミナルブロックは、電線を固定/終端するために使用されます。長いストリップに配置された複数の個別ターミナルから構成されています。ターミナルは、配線をアースに接続する場合や、電気スイッチやコンセントを主電源に接続する際にご利用いただけます。
    仕様3.96mmピッチ(0.156inch)タイププラグ、メスソケット取付方式フリーハンギングキット内容1×HT3.96コネクタ(4ピン)ユニット、1×Groveケーブル、1×HT3.96オスソケットレベル数1ポジション数6
  • MPLAB PICkit Basic MICROCHIP

    MPLAB PICkit Basic

    MICROCHIP
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンス

    MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード

    スイッチサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
    セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
  • M5Stack用非接触温度センサユニット M5Stack

    M5Stack用非接触温度センサユニット

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    高精度 GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    温度範囲(℃)【測定対象】ー70~+382.2【測定周囲】ー40~+125測定精度±0.5℃(常温)キット内容非接触温度センサユニット×1、Groveケーブル×1視野90°動作電圧(V)4.5~5.5
  • Maruduinoベースボードセット マルツエレック

    Maruduinoベースボードセット

    マルツエレック
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷
    Maruduino基板には、Arduino Duemilanove1枚、シールド基板1枚、Xbee基板1枚が搭載できるパターンが設けられています。また、I/O回路として16x2LCDモジュールx1、タクトスイッチx4、LEDx4、アナログアンプ出力x1などを搭載可能なパターンも設けられています。それぞれのI/O回路とArduinoとは、付属のブレッドボードを介して自在に結線することが可能です。Arduino、I/O回路が一枚の基板に搭載されていますので、実験が途中になってもそのまま保管でき、場所を移動しての続きの学習にも便利です。 拡張機能として、ブレッドボードを取り外して、16個の7セグメントLED、24個のタクトスイッチを搭載でき壁掛けカレンダークロックや、電子鍵盤楽器の製作も行なえます。どうか、このMaruduino基板を活用して、あなたのスケッチを夢膨らませてみてください。
  • M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack

    M5StickC PLUS Speaker 2 HAT

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。 高品質オーディオ出力対応 複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル Arduino IDE、UiFlowで開発可能
    仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
  • MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール NXP

    MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール

    NXP
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
  • M5Stack用0.42インチMini OLEDユニット M5Stack

    M5Stack用0.42インチMini OLEDユニット

    M5Stack
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    0.42インチのOLEDディスプレイユニット ディスプレイサイズが0.42インチ、解像度が72x40ピクセルで白黒表示のM5Stack用OLEDディスプレイです。I2CインターフェースによりM5Stackと通信します。さまざまな家庭製品やスマートウェアラブルデバイス、ポータブルデバイス、および産業機器への組み込みに使用できます。 モノクロディスプレイ(白) I2Cインターフェース:アドレス(0x3C) ディスプレイドライバ:SSD1315
    仕様【コントロールチップ】SSD1315セット内容0.42インチMini OLEDユニット ×1、GROVE ケーブル(5cm) ×1寸法(mm)25.8×11×6.75質量(g)2.1表示色表示範囲(mm)9.196×5.18ピクセルピッチ(mm)0.128×0.13解像度72×40ピクセル画面サイズ0.42インチ動作温度範囲(℃)0~+40動作電圧(V)3.3

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品