24ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
3,193件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンス

    Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載)

    スイッチサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
    仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
  • ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
    用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験付属品保証書仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
  • ボトライトLED(ソケット一体型) AKALOOK

    ボトライトLED(ソケット一体型)

    AKALOOK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)480定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
  • ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用) AKALOOK

    ボトライトLED(ソケット一体型・非常時用)

    AKALOOK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)650定格電圧(V)AC90~240角度(°)照明:360定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1周波数50/60共用定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵防水性能IP50相当LEDランプ昼光色径(Φ)×全長(mm)98×330
  • SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
    ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
  • RS PRO, ターミナル 1.02mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル 1.02mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ミニラッププラグ. この経済的なプラグは、基板の両端にワイヤを巻くために使用されます。 互換性のある穴直径: - パンチ穴: 1 mm - ドリル穴: 1.05 mm。 0.94 mmの穴にフィット。
    仕様穴径 = 1.02mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様形状タイプ = 長方形寸法 = 75 x 20.7 x 1.8mm穴の数 = 4
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ねじ. 平ブラケット. 亜鉛めっきスチール 平ブラケット、ストレート、L及びT構成 ストレートブラケット、75x20.7 mm L字型、50 x 50 x 13 mm T字型、76 x 76 x 19 mm
    仕様寸法 = 75 x 2 mm 穴の数 = 5材料 = 亜鉛めっきスチール
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    749税込824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ねじ. 平ブラケット. 亜鉛めっきスチール 平ブラケット、ストレート、L及びT構成 ストレートブラケット、75x20.7 mm L字型、50 x 50 x 13 mm T字型、76 x 76 x 19 mm
    仕様形状タイプ = L形寸法 = 50 x 50 x 13mm穴の数 = 4材料 = 亜鉛めっきスチール
  • RS PRO カードガイド 長さ160mm 水平取り付け RS PRO

    RS PRO カードガイド 長さ160mm 水平取り付け

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基板ガイド. 基板ガイド. IEC60297-3及びIEEE1101.10に準拠 ボルト止め機能により強度を向上 厚さ: 1.6 mm UL94-V1及びV0タイプ
    仕様タイプ = 水平取り付け長さ = 160mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 29 mm x 35.5 mm x 19 mm 接続方向:ストレート

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 29 mm x 35.5 mm x 19 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス to メス 35.5 mm x 19 mm x 31 mm 接続方向:ストレート

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス to メス極数 = 1サイズ = 35.5 mm x 19 mm x 31 mmコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金めっき接続方向 = ストレート結線方法 = フィードスルー定格電圧 = 40 V ac色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黄 2mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 茶 2mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 茶穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 赤 2mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黒 2mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, ポリプロピレン(PP樹脂), 黒 2mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤,白 12V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤,白 12V dc

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤,白ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 1mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 24V dc

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 24V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc RS PRO

    RS PRO LEDテープライト 青,緑,赤 12V dc

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 青,緑,赤ストリップの長さ = 5mストリップ幅 = 10mm定格電圧 = 12V dc1 mあたりのLED数 = 60色温度 = 4000K
  • RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, リン青銅, 赤 1.32mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 1.32 mm 赤色テスト端子 Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブ又はディスクリートワイヤをすばやく簡単に固定できる手段です。スピーカーやアンプなどのさまざまな用途に使用したり、計測器などのその他の電子機器で使用したりすることができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スプリングアクションにより、はんだ付けの前に脚が穴の内側と安定して接触するようになり、処理中に穴が損傷する危険性はありません。ビードは高温に耐えるホウケイ酸ガラス製で、リン青銅端子ははんだ付けスズめっきされているため、取り付けが簡単です。 Terminal Post は EU のガイドラインに準拠しており、有害物質の濃度が 0.1 % 未満です。また、米国及び欧州の静電制御規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . 赤色 .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様色 = 赤穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ターミナル, リン青銅, 白 1.32mm RS PRO

    RS PRO, ターミナル, リン青銅, 白 1.32mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35.3 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル RS PRO

    RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス 35 x 19 x 35.5 mm 接続方向:ライトアングル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 黄-緑, 表面実装, チップLED RS PRO

    RS PRO LED, 黄-緑, 表面実装, チップLED

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 20 → 35 Vビュー角 = 120 °主波長 = 573 nm寸法 = 2 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050

    RS PRO
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRO

    RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050

    RS PRO
    219,800税込241,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm RS PRO

    RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm

    RS PRO
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 3.6 V光度 = 150 → 5000 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 624 / 525 / 470 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm RS PRO

    RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm

    RS PRO
    84,980税込93,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 3.6 V光度 = 150 → 5000 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 624 / 525 / 470 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm RS PRO

    RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm

    RS PRO
    75,980税込83,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.6 V光度 = 400 → 4000 mcdピン数 = 4ビュー角 = 25 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 624 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品