21ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
3,192件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ8LEDブラケット(緑色・6V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(緑色・6V)

    YIJIA
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
  • Φ10LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色緑
  • Φ10LEDブラケット(赤色・6V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(赤色・6V)

    YIJIA
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
  • Φ8LEDブラケット(赤色・6V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(赤色・6V)

    YIJIA
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
  • Φ12LEDブラケット(赤色・6V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(赤色・6V)

    YIJIA
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
  • reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio

    reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)

    Seeed Studio
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
    電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
  • reTerminal DM Seeed Studio

    reTerminal DM

    Seeed Studio
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
    その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
  • NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V) WORLDSEMI

    NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)

    WORLDSEMI
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    マイコンで制御できるフルカラーLED WS2815Bは、インテリジェント制御が可能なLED光源です。 256階調のフルカラー表示、2kHzの周波数特性を実現しています。 制御回路とRGBチップは1個のパッケージに統合されており、インテリジェントデジタルポートデータラッチと信号再整形アンプ駆動回路を内蔵しています。
  • トラ技ARMライタ マルツエレック

    トラ技ARMライタ

    マルツエレック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    LPC11U35を搭載したARMマイコン用書き込み器 トラ技ARMライタは、NXPセミコンダクターズ製のARMマイコンLPC11U35を搭載したマイコンボードです。LPC11U35はCortex-M0コアを搭載し、USBクラスドライバ(MSC、HID、CDC、DFU)を内蔵しており、PCにつなぐだけで内蔵フラッシュメモリにプログラムを書き込めます。また、ARM社が提供するオンラインコンパイラmbedを利用すれば、インターネット環境とWebブラウザだけでソフトウェアの開発ができます。ARM社のデバッガ機能CMSIS-DAPのファームウェアを書き込むと、Cortex-M系ARMマイコンのデバッグや、フラッシュメモリにソフトウェアをダウンロードする書き込み器として利用できます。 さらに、USB-UART変換をプログラムしたファームウェアを書き込むと、USB-UART通信モジュールになるので、シリアル通信しか持たない機器と接続すればUSB I/Oアダプタとして利用できます。 別売の拡張基板として、液晶モジュール、地磁気+加速度センサモジュール付きMAPLE-mini基板、XBee通信モジュールアダプタ、カメラモジュールなどを用意しています。 PCにつなぐだけでプログラムを書き込めます。 オンラインコンパイラmbedを利用できます。 Cortex-M系ARMマイコンのデバッガや書き込み器として使えます。 汎用のUSBアダプタとして使えます。 拡張基板で機能の追加ができます。
  • NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers Adafruit

    NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers

    Adafruit
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
    寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • 角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm) LENOO

    角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm)

    LENOO
    ¥47税込¥52
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)2.0×5.0電圧(V)1.9発光色赤波長(nm)637輝度25mcd電流(mA)20視野角120°
  • 角型スモークLED(緑 2.0mm×5.0mm) LENOO

    角型スモークLED(緑 2.0mm×5.0mm)

    LENOO
    ¥47税込¥52
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)2.0×5.0電圧(V)2.2発光色緑波長(nm)570輝度15mcd電流(mA)20視野角120°
  • LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

    Yellow Stone
    ¥119税込¥131
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN色青電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)

    Yellow Stone
    ¥97税込¥107
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • DE10-STANDARD 開発ボード Terasic

    DE10-STANDARD 開発ボード

    Terasic
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
    仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
  • V-One用ノズル(225μm 4個入) VOLTERA

    V-One用ノズル(225μm 4個入)

    VOLTERA
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用の内径が225μmのノズルで4個セットです。 Volteraインクやはんだの正確な塗布に必要なV-Oneの標準付属品です。
  • V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入) VOLTERA

    V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入)

    VOLTERA
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のArduino Unoシリーズで使えるプロトタイプ作成用シールド基板の6枚入りセットです。
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成 パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上 USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能 EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能 プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能 専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能 制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください)質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:100、5V時:80メモリーROM 32MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ)通信インターフェースUSB 2.0
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RX/SHファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RX/SHファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 16MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RX/SHファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RL78ファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RL78ファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製Fフラッシュ内蔵MCU(RL78ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(R8Cファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(R8Cファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(R8Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブル(シールドなし、先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(M16Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
  • 超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応) 彗星電子システム

    超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応)

    彗星電子システム
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
    付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
  • LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
    その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
    その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 350本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 350本

    E-CALL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    3日以内出荷
    長さ(mm)線:2/5/7/10/12/15/17/20/22/25/50/75/100/125サイズ線/AWG22内容ジャンプワイヤーセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本

    E-CALL
    ¥849税込¥934
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
    長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥419税込¥461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    色Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯

    GB[制御機器]
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10
  • ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1本
    3日以内出荷
    角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー
  • LED(5mm・黄・2.2V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・黄・2.2V・20mA)

    BROADCOM
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色黄ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
  • LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA) BROADCOM

    LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)

    BROADCOM
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
  • スプリングプローブ GB[制御機器]

    スプリングプローブ

    GB[制御機器]
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
  • LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    色ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品