3ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
1,390件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack

    M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。
    用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
  • ソルダーレジスト用インク(緑色) サンハヤト

    ソルダーレジスト用インク(緑色)

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
    種類その他耐熱性(はんだ)260℃比重1.5粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
  • クリームハンダ用交換ノズル サンハヤト

    クリームハンダ用交換ノズル

    サンハヤト(2件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5本)
    当日出荷
    特殊クリームハンダ、遅硬化型接着剤用の交換ノズルです。
    用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)10入数1セット(5個入り)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り)

    M5Stack
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは20cmに加えて、10cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)20入数1セット(5個入り)
  • 赤外線リモコン用中継ケーブル MCO

    赤外線リモコン用中継ケーブル

    MCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
    付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
  • 耐酸性レジストペン サンハヤト

    耐酸性レジストペン

    サンハヤト(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
    用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
  • ロジックレベル変換モジュール サンハヤト

    ロジックレベル変換モジュール

    サンハヤト
    829税込912
    1個
    当日出荷
    1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
    仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E種類工作キット電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4スルーホール両端10×2列通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
  • 小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト

    小型ブレッドボード用パーツセット

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
    種類工作キット
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトフラッシュTM用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタは実装済みです。コネクタの周辺部にはサービスランドを設けています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • TO-220放熱シート(5セット) 信越化学工業

    TO-220放熱シート(5セット)

    信越化学工業
    389税込428
    1袋
    当日出荷
    TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
    付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-220内容放熱シート材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOM Lite M5Stack

    ATOM Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • バナナプラグ MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
    適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ブレッドボード サンハヤト

    ブレッドボード

    サンハヤト(3件のレビュー)
    779税込857
    1式
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
    仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
  • 基板サポート Richco ナイロン RICHCO

    基板サポート Richco ナイロン

    RICHCO
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LED取付ブラケット(5Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
    材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
  • QIケーブル1S-1P 共立電子産業

    QIケーブル1S-1P

    共立電子産業
    449税込494
    1パック(10本)
    当日出荷
    ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
    ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
  • 小型リレーボードキット(5V用) エレキット

    小型リレーボードキット(5V用)

    エレキット(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    小型のリレーと駆動回路がセットになったキットです。 マイコンのポートなどで直接駆動できない消費電流の大きな機器を制御するときに便利です。
    容量(リレー)0.5A-125VAC、1A-24VDC種類工作キット電源電圧(V)DC4-5消費電流(mA)約35入力感度約2V(min)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

    M5Stack
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
    仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)

    2Φ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
    材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケルメッキ適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト)

    プリント基板取付ブラケット

    MAC8(マックエイト)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
    セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
  • 感光基板製作用品チタニウム線 サンハヤト

    感光基板製作用品チタニウム線

    サンハヤト(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3本)
    当日出荷
    エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
    材質(本体)チタニューム種類その他外形寸法(mm)1Φ×150
  • 化学製品コンタクトグリース サンハヤト

    化学製品コンタクトグリース

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。低温下での潤滑性に優れています。化学的に安定した合成油ベースなので、ほとんどの素材を侵さず、非シリコーン系なので低分子シロキサンによる接点障害の心配も全くありません。内容量違いで3種類のバリエーションがあります。
    種類その他
  • ソルダーレジストペン(緑色) サンハヤト

    ソルダーレジストペン(緑色)

    サンハヤト
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    実装済み基板の傷や剥がれの補修用ペン プリント基板のソルダーレジストの傷や剥がれを手軽に補修できる修正ペンです。紫外線のみで硬化するため、熱処理を必要とせず部品実装後の補修にも適しています。はんだ耐熱性を有しています。
    容量3g(2ml)耐熱性はんだ:260℃、10秒×3回 異常なし粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2色調緑色絶縁抵抗(加湿後)6.7×1011ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

    タカチ電機工業
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル10S(5×2)-1S×10 共立電子産業

    QIケーブル10S(5×2)-1S×10

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
  • 2mmピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    2mmピッチユニバーサル基板

    サンハヤト
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    2mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。
    用途試作・評価種類両面穴径(Φmm)0.85ピッチ(mm)2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホール金フラッシュパターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランドランド-
  • Mega2560 Rev3 Arduino

    Mega2560 Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
    仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K動作電圧7~12Vアナログ入力16
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • 絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 卓上ハンド カッター サンハヤト

    卓上ハンド カッター

    サンハヤト(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
    用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)種類その他
  • 面実装用チェック端子 サンハヤト

    面実装用チェック端子

    サンハヤト
    489税込538
    1袋(20個)
    当日出荷
    1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一サイズで、3.2×1.6mm以上の角ランドに実装可能です。上部の穴にプローブをクリップすれば、信号の取出しも簡単です。またパターンの放熱にも利用できます。7色に色分けしたタイプもあります。
    材質(本体)真鍮種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • ハンダ付け検定練習基板 サンハヤト

    ハンダ付け検定練習基板

    サンハヤト
    669税込736
    1枚ほか
    当日出荷
    中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
    仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス基板寸法(縦×横)(mm)95×95
  • M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack

    M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)

    M5Stack
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。
    用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト仕様IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ製品質量(g)81メモリーフラッシュ:8 MB使用CPUESP32-S3(Xtensa LX7)製品サイズ(mm)84.0×54.0×19.6スクリーンST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセルストレージSDカード
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • 8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ

    8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)

    アスラボ
    529税込582
    1袋
    当日出荷
    SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
    入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品