5ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
1,389件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットピン PMシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン PMシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    シングルインライン(1列)の丸ピンソケットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack

    M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

    M5Stack
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】。光センサユニット本体。HY2.0-4Pケーブル
    用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
  • M5Stack Commuモジュール M5Stack

    M5Stack Commuモジュール

    M5Stack
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
    寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
  • AC同期式時刻送信機 共立電子産業

    AC同期式時刻送信機

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
    仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用寸法(mm)100×68×37電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA電流(mA)最大300マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
  • 絶縁用平ワッシャー (ナイロン) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー (ナイロン)

    MAC8(マックエイト)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • プリント基板冷却用銅コイン MAC8(マックエイト)

    プリント基板冷却用銅コイン

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
    材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • QIケーブル8S-8S 共立電子産業

    QIケーブル8S-8S

    共立電子産業
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
  • QIケーブル1S-1S 300mm 共立電子産業

    QIケーブル1S-1S 300mm

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(3本)
    当日出荷
    両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
    ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
  • ブレッドボード用USB電源ボード サンハヤト

    ブレッドボード用USB電源ボード

    サンハヤト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。 回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。 縦置き型で省スペースです。 出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
    種類工作キット外形寸法(mm)17.78×27.94出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V電源5V(USB供給)過電流保護0.5A
  • Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
    仕様静電容量式10点マルチタッチ種類その他対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。解像度800×480ピクセル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110画面寸法(mm)155(W)X86(H)
  • ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤト

    ハンダ付け電子工作キット(雪だるま)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
    セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書種類工作キット
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(追加セット)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
    セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
  • M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5Stack

    M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)

    M5Stack
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
  • ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack

    ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

    M5Stack
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    欠品中
    300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)
    仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業
    ¥279税込¥307
    1枚
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)65×56自重(g)8.4
  • Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 ビット・トレード・ワン

    Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸

    ビット・トレード・ワン
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
  • USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワン

    USB CABLE CHECKER 2

    ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
    質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
  • 模型用タイヤ 2個セット 共立電子産業

    模型用タイヤ 2個セット

    共立電子産業
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
    材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
  • チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
    材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~2.0定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合電線26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
  • スプリングプローブ MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
    材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス定格電流(A)3仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • 超小型ソケットピン MAC8(マックエイト)

    超小型ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
    材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上抜去力(g)30以上
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
    仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • ハトメ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)

    ハトメ用カシメ工具

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(1個)
    当日出荷から33日以内出荷
    HTシリーズのカシメ用工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板及びフラックスブラシ RS PRO

    RS Pro 基板及びフラックスブラシ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様寸法 = 34 x 15mm毛の長さ = 34mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド直径 = 11.6mm長さ = 107mm幅 = 15mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
  • QIケーブル6P-6P 共立電子産業

    QIケーブル6P-6P

    共立電子産業
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
  • QIケーブル5S-5S 共立電子産業

    QIケーブル5S-5S

    共立電子産業
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙/黄/緑ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類5S(ソケット)-5S(ソケット)
  • カッタマット CTK

    カッタマット

    CTK
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類その他
  • 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業

    電波時計信号送信機能付き時計

    共立電子産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
    仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット色黒種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)表示7セグメント数字表示、8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラグ板8P ELPA

    ラグ板8P

    ELPA
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
    材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)8
  • ブレッドボード用パーツセット(基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(基本セット)

    サンハヤト
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • ワンタッチ基板スタンド サンハヤト

    ワンタッチ基板スタンド

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1袋(4個)
    当日出荷
    工具不要で簡単装着。 ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
    高さ(mm)8種類その他適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6適合穴径(Φmm)3.0~3.2
  • テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤト

    テスター棒用ジャンプワイヤ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1式
    当日出荷
    ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
    種類その他

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品