7ページ目: その他機構部品


FA現場のお役立ち情報
3,302件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)
キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでんDCジャック 2P端子台 変換アダプタはくでん
199税込219
1個
6日以内出荷
Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
外径(mm)DCジャック:Φ5.5
ICテストクリップ サンハヤトICテストクリップサンハヤト
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4先端長(mm)4パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSESPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセットSPRESENSE
28,980税込31,878
1個
欠品中
ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。製品内容:SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台
セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1寸法(mm)68.6×53.3/28×28電圧(V)駆動電圧:DC 3.7メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixelオーディオ入力4ch アナログマイク入力クロック周波数最大156MHz
M5Stamp S3 M5StackM5Stamp S3M5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
各種通信インターフェース(I2C、TTL、RS-485、CAN)のコントローラ回路を搭載したM5Stackモジュールです。
寸法(mm)54.2×54.2×13電源DC5V(M-BUS/M5Stack本体から供給)トランシーバ【RS-485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
M5Stack Core2用ポート拡張モジュール M5StackM5Stack Core2用ポート拡張モジュールM5Stack
1,498税込1,648
1台
当日出荷
M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。
寸法(mm)54×54×13拡張性ポートB,C,D,E
パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット日本コネクト工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP3M
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
静電容量式フィルムセンサ開発ボード ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドシートWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
M5x10mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x10mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×10mm
スプリングプローブ(表面実装用) MAC8(マックエイト)スプリングプローブ(表面実装用)MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2)動作力1/2ストロークで約80g接触抵抗(mΩ)50以下耐久性10000回
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
高電流用ジャンパー MAC8(マックエイト)高電流用ジャンパーMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
高電流を流せるジャンパーです。 厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル6P-6P 共立電子産業QIケーブル6P-6P共立電子産業
279税込307
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6P(プラグ)-6P(プラグ)
QI片端圧着済ワイヤー450mm 共立電子産業QI片端圧着済ワイヤー450mm共立電子産業
219税込241特価
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。
対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
グリップフィクスチャー HAKKO(白光)グリップフィクスチャーHAKKO(白光)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業電波時計信号送信機能付き時計共立電子産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
ESクリーン サンハヤトESクリーンサンハヤト
1,998税込2,198
1個(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。
用途エッチング作業に使用した機材の洗浄に。種類その他主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当
Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display PimoroniFrame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen DisplayPimoroni(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤトICトレーナー (教育・電子工作)サンハヤト
29,980税込32,978
1個
当日出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作種類工作キット仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
LED表示明るさセンサーキット エレキットLED表示明るさセンサーキットエレキット
899税込989
1個
当日出荷
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ径M12用材質PC(ポリカーボネート)透明熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセットTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1セット
欠品中
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
ユニバーサルプレートセット TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレートセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
359税込395
1セット
欠品中
直径3mmの穴を5mm間隔で開けた強度の高いABS樹脂製のプレートです。楽しい工作シリーズに揃った様々なギヤボックスなどを自由にビス止め可能。自動車工作のフレームやロボット工作のフレームなどに幅広く使えます。
セット内容ユニバーサルプレート1枚、アングル材と軸受け各2個、取り付け用ビス・ナット仕様/サイズ(mm)プレート/160×60×3
ソケットピン(PDシリーズ) MAC8(マックエイト)ソケットピン(PDシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
種類その他材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)MAC8(マックエイト)(2件のレビュー)
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類その他材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100寸法A(Φmm)6寸法B(Φmm)3.1適合ねじM3
化学製品コンタクトグリース サンハヤト化学製品コンタクトグリースサンハヤト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類その他
ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(追加セット)サンハヤト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
電線取付用ターミナル サンハヤト電線取付用ターミナルサンハヤト
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
Φ0.8mm以下電線の取付取り外しが簡単です。 電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。 2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
種類その他材質(本体)真鍮穴径(Φmm)(基板)1.0仕上処理ニッケル下地金メッキ適合電線径(Φmm)0.8以下
放熱シート 5セット 信越化学工業放熱シート 5セット信越化学工業
389税込428
1セット
5日以内出荷
2SC2837などTO-3P型パッケージのパワートランジスタ用放熱・絶縁キットです。 2SC5200は一回り大型のTO-3PL型です。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個適合TO-3P寸法(mm)約24×19材質(シート)シリコン、ガラス繊維入数5セット
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)アスラボ
529税込582
1袋
5日以内出荷
SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5StackM5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
M5Stack用ミニリレーユニット M5StackM5Stack用ミニリレーユニットM5Stack
889税込978
1個
5日以内出荷
少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り) M5StackM5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り)M5Stack
699税込769
1セット
5日以内出荷
M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。
長さ(cm)10入数1セット(5個入り)
M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5StackM5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)M5Stack
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品