ディスクリートその他関連用品 :「MCU」の検索結果
関連キーワード
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2
チャンネル数CAN:2、SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1.024MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
1セット(60個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビット
サイズRAMサイズ:256kB
チャンネル数SPI:3
ピン数(ピン)144
プログラムメモリ1MB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)120
ユニット数PWM:4
ファミリー名KinetisK6x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(160個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSP
サイズRAMサイズ:18kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)48
プログラムメモリ160kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
最大周波数(MHz)50
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK1x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:0
1セット(250個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様PWM:1(8チャンネル)
サイズRAMサイズ:66kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)64
プログラムメモリ288kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
最大周波数(MHz)72
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK1x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:0
1セット(160個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)10
サイズRAMサイズ:66kB
チャンネル数CAN:1、SPI:1
ピン数(ピン)64
プログラムメモリ288kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)72
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK2x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(160個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)14
サイズRAMサイズ:128kB
チャンネル数CAN:2、SPI:2
ピン数(ピン)80
プログラムメモリ512kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
最大周波数(MHz)100
ユニット数PWM:1
ファミリー名KinetisK2x
デバイスコアARMCortexM4
USBチャンネル:1
1セット(96個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0
幅(mm)20
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)112
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)2.5→5
データバス幅16bit
最大周波数(MHz)25
ユニット数PWM:2x8/16bit
ファミリー名HCS12
デバイスコアHSC12
1セット(60個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。