ディスクリートその他関連用品 :「安定化電源」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アンプタイプ = チョッパー安定化実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 2MHz標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 2.5V/μs動作温度 Max = +70 ℃寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mmICL7650S、2 MHz、スーパーチョッパ安定化オペアンプ、Intersil. 使用温度範囲全体にわたって最大入力オフセット電圧を保証 長期間にわたって温度ドリフトの低い入力オフセット電圧 最大入力バイアス電流10 pAを保証 きわめて広いコモンモード電圧範囲: +3.5 → -5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。