絞り込み
ブランド
- ROHM
- シュナイダーエレクトリック(874)
- SIEMENS(807)
- MICROCHIP(776)
- onsemi(720)
- VISHAY(706)
- HAMMOND(648)
- DiodesZetex(581)
- STMicro(501)
- RS PRO(448)
- XP POWER(429)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(418)
- Texas Instruments(397)
- 東芝(379)
- ON SEMICONDUCTOR(340)
- INFINEON(309)
- EATON(イートン)(284)
- ABB(280)
- nexperia(266)
- Panasonic(パナソニック)(249)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
特価

ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 60V 表面実装 SOD
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 200 mW
ROHM¥2,598税込¥2,8581袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-89 3 ピン
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(100個)翌々日出荷仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RU1C002ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86
ROHM¥699税込¥7691袋(20個)翌々日出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA114EU3HZGT106
ROHM¥669税込¥7361袋(25個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 550mV
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(200個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(200個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 90V, 2-Pin SOD-123
ROHM¥959税込¥1,0551袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FL
ROHM¥569税込¥6261袋(25個)7日以内出荷仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL
ROHM¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 100mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOT-323FL
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)
ROHM¥4,498税込¥4,9481袋(40個)7日以内出荷仕様●ピーク波長 : 940nm●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●放射強度 : 21mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 (Dia.) x 9.7mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 10 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE
ROHM¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RSX101VYM30FH●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 面実装抵抗, 620mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR620
ROHM¥4,498税込¥4,9481セット(100個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 620mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(3個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL
ROHM¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RBR2MM30ATF●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V
ROHM¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-Pin
ROHM¥51,980税込¥57,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様●最大順方向電流 : 500mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : SOD-123FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様●寸法: 1.6 x 2.6 x 0.75mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(200個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(50個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 W
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様●標準ツェナー電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 120μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 W
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 16.5V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応