ディスクリートその他関連用品 :「アイソレーター」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様南京錠受け:あり
長さ(mm)84
幅(mm)67
極数3P
深さ(mm)92.5
最大電流(A)16
相数3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力7.5kW
定格電圧(kV)690ac
IP等級IP65
実装タイプパネルマウント
スイッチ定格(A)340
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様南京錠受け:あり、利用可能な補助接点:なし
長さ(mm)106
幅(mm)90
極数3P
深さ(mm)110.5
最大電流(A)63
相数3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力22kW
定格電圧(kV)690ac
IP等級IP65
実装タイプパネルマウント
スイッチ定格(A)1260
最小動作温度(℃)-25
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様南京錠受け:あり
長さ(mm)67
幅(mm)67
極数3P
シリーズ3LD2003
深さ(mm)50
最大電流(A)16
相数3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性末端様式:ネジ
許容入力7.5kW
定格電圧(kV)690ac
IP等級IP65
実装タイプパネルマウント
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740
アズワン品番65-7799-27
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713
アズワン品番65-7826-83
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739
アズワン品番65-7798-96
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。