3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ロックワッシャ、ナット。TEConnectivity21mmMシリーズ、サーメットポテンショメータ。TEConnectivityは、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270°機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-7092-28
1箱(50個)
269,800 税込296,780
欠品中

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYEMIフィルタ フィルタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = フィルタ電圧範囲 = 250 V ac許容電流値 = 10 A電源相数 = 1長さ = 98mm幅 = 52.8mm奥行き = 38.9mm寸法 = 98 x 52.8 x 38.9 mmUL、CSA、VDE. Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用). Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。. 両タイプ共にSCR及びT2L回路を使用する機器の放出電流の制御に有効、FCC Part 15、Subpart J及びEN55022、Level Aに準拠、下限150 kHz. コモンモードに対してN=3 ( T )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが低い環境向けの高感度設計. Vシリーズ. コモンモードに対してN=4 ( Dbl. L )線路接地、ライン間ディファレンシャルモードに対してN=5 ( Dbl.Pi )インピーダンスを提供 RF周波数の機器インピーダンスが高い環境向けに設計 高周波における優れた抑制効果を発揮する2段構造. Wシリーズ 長さ(mm)155 幅(mm)70 高さ(mm)40 質量(g)289 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります