Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 12A, 200V, 2-Pin DO-4VISHAY7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-4ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.26V長さ = 12.69mm幅 = 11mm高さ = 31.8mmピーク逆電流 = 12mA標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 200V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB20RVISHAY7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 1.9Aピーク逆繰返し電圧 200V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ D 37ピン数 4ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 52A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -40 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 10μA長さ 17.5mm高さ 15mm標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 400V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB40RVISHAY7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 1.9Aピーク逆繰返し電圧 400V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ D 37ピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 52A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -40 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 10μA寸法 17.5 6.5 15mm幅 6.5mm標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 600V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB60VISHAY7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 1.9Aピーク逆繰返し電圧 600V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ D 37ピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 52A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -40 ℃ピーク順方向電圧 1.1Vピーク逆電流 10μA寸法 17.5 6.5 15mm幅 6.5mm標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980